ボトル型浄水器アクティブ
スクイーズボトルタイプで素早く簡単に飲める
吸っても、スクイーズしても、コップに注いでも飲める、持ち運びできるボトル型浄水器。(ストラップ付)
開けやすいマウスピース
便利なコップ付き
容量600mlサイズ。安心安全なBPAフリー
グッドデザイン賞受賞
- 材質
- ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコーンゴム
- 幅(mm)
- 75
- 質量(kg)
- 0.146
- 高さ(mm)
- 235
- 奥行(mm)
- 75
- 容量(L)
- 0.6
- ろ過流量
- 0.1L/分
- 内容量
- 1個
商品説明動画
ブリタ ボトル型浄水器 アクティブの魅力とは?ブリタでろ過して、水道水をおいしい水に!
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28783319 | KBACCB11 | 61506998 | KBANCB2 | ![]() | ブリタ 水筒 ボトル型浄水器アクティブ ダークブルー:600ml カートリッジ 2個付き | ブリタ・ジャパン | 1個 | ¥1,688 税込¥1,857 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 28783328 | KBACCP11 | 61507007 | KBANCG2 | ![]() | ブリタ 水筒 ボトル型浄水器アクティブ ダークグリーン:600ml カートリッジ 2個付き | ブリタ・ジャパン | 1個 | ¥1,688 税込¥1,857 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 28783337 | KBACCL11 | 61507016 | KBANCR2 | ![]() | ブリタ 水筒 ボトル型浄水器アクティブ モーヴローズ:600ml カートリッジ 2個付き | ブリタ・ジャパン | 1個 | ¥1,688 税込¥1,857 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |









