曜日別特売
KBACCB11 ボトル型浄水器アクティブ ブリタ・ジャパン 28783319

KBACCB11 ボトル型浄水器アクティブ ブリタ・ジャパン 28783319
KBACCB11 ボトル型浄水器アクティブ ブリタ・ジャパン 28783319
KBACCB11 ボトル型浄水器アクティブ ブリタ・ジャパン 28783319
KBACCB11 ボトル型浄水器アクティブ ブリタ・ジャパン 28783319
KBACCB11 ボトル型浄水器アクティブ ブリタ・ジャパン 28783319
KBACCB11 ボトル型浄水器アクティブ ブリタ・ジャパン 28783319
KBACCB11 ボトル型浄水器アクティブ ブリタ・ジャパン 28783319

ボトル型浄水器アクティブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
28783319
品番
KBACCB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

スクイーズボトルタイプで素早く簡単に飲める
吸っても、スクイーズしても、コップに注いでも飲める、持ち運びできるボトル型浄水器。(ストラップ付)
開けやすいマウスピース
便利なコップ付き
容量600mlサイズ。安心安全なBPAフリー
グッドデザイン賞受賞

色
ブルー
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコーンゴム
幅(mm)
75
質量(kg)
0.146
高さ(mm)
235
奥行(mm)
75
容量(L)
0.6
ろ過流量
0.1L/分

商品説明動画

ブリタ ボトル型浄水器 アクティブの魅力とは?ブリタでろ過して、水道水をおいしい水に!

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28783319KBACCB1161506998KBANCB2KBACCB11 ブリタ 水筒 ボトル型浄水器アクティブ ダークブルー:600ml カートリッジ 2個付き ブリタ・ジャパン 61506998ブリタ 水筒 ボトル型浄水器アクティブ ダークブルー:600ml カートリッジ 2個付きブリタ・ジャパン1個
¥1,688
税込¥1,857
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする