フロー マクストラプラス ピュアパフォーマンスカートリッジ1個付き
注ぎ口付き大容量モデル
注水しやすいスライド式ふた
ウォーターサーバーのかわりに
いつも新鮮でおいしい水:便利なブリタ液晶メモが4週間ごとにカートリッジの交換時期を教えてくれます
大容量をお求めの方に:たっぷり入るサイズ(全容量8.2L、ろ過水容量4.85L)
<ろ過水容量について>
2020年10月1日の家庭用品品質表示法に係る雑貨工業品品質表示規程の一部改正にもとづき、定められた方法で測定した容量です。
原水貯留部(ろ過される前の水道水が貯まる部分)の最下部まで貯留する水量を表示しています。
- 材質
- (浄水器本体)ASA樹脂、ポリアセタール、メタクリルスチレン、ポリプロピレン
- 幅(mm)
- 214
- 質量(kg)
- 1.492
- 高さ(mm)
- 220
- 奥行(mm)
- 304
- 容量(L)
- ろ過水:4.85
- 全容量(L)
- 8.2
- 内容量
- 1個
商品説明動画
ブリタでろ過して、水道水をおいしい水に!ブリタ タンク型浄水器 フローの魅力とは?
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28783434 | KBFLCB1P | 61506955 | KBFLCB1M | ![]() | ブリタ タンク型浄水器 フロー カートリッジ1個付き【日本正規品】 | ブリタ・ジャパン | 1個 | ¥5,898 税込¥6,488 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |







