曜日別特売
KBFLCB1P フロー マクストラプラス ピュアパフォーマンスカートリッジ1個付き ブリタ・ジャパン 28783434

KBFLCB1P フロー マクストラプラス ピュアパフォーマンスカートリッジ1個付き ブリタ・ジャパン 28783434
KBFLCB1P フロー マクストラプラス ピュアパフォーマンスカートリッジ1個付き ブリタ・ジャパン 28783434
KBFLCB1P フロー マクストラプラス ピュアパフォーマンスカートリッジ1個付き ブリタ・ジャパン 28783434
KBFLCB1P フロー マクストラプラス ピュアパフォーマンスカートリッジ1個付き ブリタ・ジャパン 28783434
KBFLCB1P フロー マクストラプラス ピュアパフォーマンスカートリッジ1個付き ブリタ・ジャパン 28783434

フロー マクストラプラス ピュアパフォーマンスカートリッジ1個付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
28783434
品番
KBFLCB1P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

注ぎ口付き大容量モデル
注水しやすいスライド式ふた
ウォーターサーバーのかわりに
いつも新鮮でおいしい水:便利なブリタ液晶メモが4週間ごとにカートリッジの交換時期を教えてくれます
大容量をお求めの方に:たっぷり入るサイズ(全容量8.2L、ろ過水容量4.85L)
<ろ過水容量について>
2020年10月1日の家庭用品品質表示法に係る雑貨工業品品質表示規程の一部改正にもとづき、定められた方法で測定した容量です。
原水貯留部(ろ過される前の水道水が貯まる部分)の最下部まで貯留する水量を表示しています。

材質
(浄水器本体)ASA樹脂、ポリアセタール、メタクリルスチレン、ポリプロピレン
幅(mm)
214
質量(kg)
1.492
高さ(mm)
220
奥行(mm)
304
容量(L)
ろ過水:4.85
全容量(L)
8.2

商品説明動画

ブリタでろ過して、水道水をおいしい水に!ブリタ タンク型浄水器 フローの魅力とは?

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28783434KBFLCB1P61506955KBFLCB1MKBFLCB1P ブリタ タンク型浄水器 フロー カートリッジ1個付き【日本正規品】 ブリタ・ジャパン 61506955ブリタ タンク型浄水器 フロー カートリッジ1個付き【日本正規品】ブリタ・ジャパン1個
¥5,898
税込¥6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする