SHIMANO(シマノ)
BL-RX600 油圧ディスクブレーキ デュアルコントロールレバー 左レバーのみ ハイドローリック
様々な地形へ対応したコントロール性の向上
グラベルライドに適したレバー形状とブラケットのエルゴノミクス
滑りにくいブレーキレバー形状
最上位機種と同等の軽いタッチのシフティング操作
適合
ブレーキホース:SM-BH90-JK-SSR
色
シリーズカラー
直径(Φmm)
23.8~24.2
質量(g)
平均227
シリーズ
GRX 11-speed
ブレーキ種類
ハイドローリック・ディスクブレーキ
ホースジョイント
ストレート
内容量
1本
注意
※右レバーのみ
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28868624
IBLRX600L
¥
21,063
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください