3ステップマリンボートラダー

3ステップマリンボートラダー - トップウォーター3ステップマリンボートラダー - トップウォーター

コンパクトに収納できるSUS304鏡面仕上の高級ラダーステップ。
トランサムステップの上面に取り付けし、コンパクトに収納することができ、収納時は手前に起こしてスライドを伸ばすと水中にステップが浸かります。
ステップはラバーグリップでノンスリップ仕上げ、収納時はナイスとトラップベルトで固定します。素材はSUS304 900番仕上げによるとても美しい鏡面仕上げで、欧州クルージングボートに装着しても違和感はありません。泊地でアンカーリングの際スイムプラットホームラダーとしてお使いください。

材質SUS304寸法(mm)(ステップ部)幅:220/長さ:収納時/370/使用時/860/ステップの間隔290取付(取付部)幅:40/長さ:120/取付穴:6収納時寸法(mm)300×370取付幅(mm)外:294/内:212内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28871835-
15,400
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする