トップウォーター
ハッチ用ステンレスプルハンドル
デッキの生け簀やハッチに簡単に取付可能なステンレス316使用のプルハンドルです。開閉が困難なドアを簡単に開くことが出来るようになります。
材質
SUS316
長さ(mm)
75
縦(mm)
55
ねじ穴間隔(mm)
横:60/縦:43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28872000
-
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください