超硬2枚刃ショートボールエンドミル B222X 30°
幅広い被削材に対応する2枚刃ショートタイプボールエンドミルです。
安定した連続切削加工が可能です。
ナノ粒子の多層被膜コートで耐熱性と耐摩耗性に優れており、
一般的な切削加工で威力を発揮します。
- 用途
- 溝R加工
ボール形状加工
- 材質
- MG
- 刃数
- 2
- 刃先形状
- ボール
- コーティング
- AlTiN
- 外径公差(mm)
- 0~-0.02
- ねじれ角(°)
- 30
- 内容量
- 1本
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。※切り込み深さ、機械剛性等使用状況により、回転速度、送り速度を調整下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性のないものをご使用下さい。
※乾式の場合には、切りくず詰まりが無いよう、エアーブローにて切りくずを除去してください。
全18種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
寸法R(mm)
超硬エンドミル の新着商品
カテゴリ
























