11/1より値下げ!現場を応援
7Leaders
超硬2枚刃ショートボールエンドミル B222X 30°
B222X-0.4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径(Φmm)
0.4
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
4
4
6
8
10
12
全長(mm)
50
50
60
72
75
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29043974
品番
B222X-0.4
参考基準価格(税別)
¥6,330
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
値下げ
¥
4,998
バスケットに入れる
幅広い被削材に対応する2枚刃ショートタイプボールエンドミルです。
安定した連続切削加工が可能です。
ナノ粒子の多層被膜コートで耐熱性と耐摩耗性に優れており、
一般的な切削加工で威力を発揮します。
用途
溝R加工
ボール形状加工
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
0.4
寸法R(mm)
0.2
有効刃長(mm)
0.8
材質
MG
刃数
2
刃先形状
ボール
コーティング
AlTiN
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
30
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切り込み深さ、機械剛性等使用状況により、回転速度、送り速度を調整下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性のないものをご使用下さい。
※乾式の場合には、切りくず詰まりが無いよう、エアーブローにて切りくずを除去してください。