曜日別特売

超硬2枚刃ミディアムボールエンドミル B232X 30°

超硬2枚刃ミディアムボールエンドミル B232X 30° - 7Leaders

幅広い被削材に対応する3枚刃ミディアムタイプボールエンドミルです。
安定した連続切削加工が可能です。
ナノ粒子の多層被膜コートで耐熱性と耐摩耗性に優れており、
一般的な切削加工で威力を発揮します。

用途
溝R加工
ボール形状加工
材質
MG
刃数
2
刃先形状
ボール
コーティング
AlTiN
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切り込み深さ、機械剛性等使用状況により、回転速度、送り速度を調整下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性のないものをご使用下さい。
※乾式の場合には、切りくず詰まりが無いよう、エアーブローにて切りくずを除去してください。
全13種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
寸法R(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
寸法R(mm)
有効刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29044148B232X-150610.52
¥4,880
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
29044157B232X-1.55061.50.753
¥4,880
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
29044166B232X-2606214
¥6,710
¥5,298
¥5,828(税込)
4日以内出荷
29044175B232X-2.56062.51.255
¥6,710
¥5,298
¥5,828(税込)
4日以内出荷
29044184B232X-370631.56
¥7,010
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
29044200B232X-4706428
¥7,010
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
29044209B232X-580652.510
¥8,890
¥6,998
¥7,698(税込)
4日以内出荷
29044218B232X-68066312
¥8,890
¥6,998
¥7,698(税込)
4日以内出荷
29044227B232X-810088414
¥16,580
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
29044236B232X-101001010518
¥22,360
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
29044245B232X-121101212622
¥30,460
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
29044254B232X-161401616830
¥44,470
取扱い終了
29044270B232X-2016020201038
¥68,920
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする