11/1より値下げ!現場を応援
7Leaders
超硬2枚刃ミディアムボールエンドミル B232X 30°
B232X-2.5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径(Φmm)
2.5
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
全長(mm)
60
50
60
70
80
100
110
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29044175
品番
B232X-2.5
参考基準価格(税別)
¥6,710
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,298
バスケットに入れる
幅広い被削材に対応する3枚刃ミディアムタイプボールエンドミルです。
安定した連続切削加工が可能です。
ナノ粒子の多層被膜コートで耐熱性と耐摩耗性に優れており、
一般的な切削加工で威力を発揮します。
用途
溝R加工
ボール形状加工
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
2.5
寸法R(mm)
1.25
有効刃長(mm)
5
材質
MG
刃数
2
刃先形状
ボール
コーティング
AlTiN
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
30
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切り込み深さ、機械剛性等使用状況により、回転速度、送り速度を調整下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性のないものをご使用下さい。
※乾式の場合には、切りくず詰まりが無いよう、エアーブローにて切りくずを除去してください。