曜日別特売
11/1より値下げ!現場を応援
B273ATX-1 超硬2枚刃ミディアムボールエンドミル B273ATX 30° 高硬度用 7Leaders 29044428

超硬2枚刃ミディアムボールエンドミル B273ATX 30° 高硬度用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃径(Φmm)1
シャンク径(Φmm)4
全長(mm)50
内容量1本注文コード29044428品番B273ATX-1
参考基準価格(税別)¥7,010販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)値下げ
¥5,498

SMG超硬素材を母材に用いた高硬度材加工用ハイパフォーマンス2枚刃ボールエンドミルです。
安定した連続加工が可能です。
スクイがネガ角のため高硬度材(~HRC70)の切削加工に最適です。
R精度±0.005
ナノ粒子の多層被膜コート
被膜硬度と耐酸化開始温度が高くHRC45~75までの高硬度材加工に適合し、
一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。

用途
溝R加工
ボール形状加工
高硬度用
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1
寸法R(mm)
0.5
有効刃長(mm)
1.5
材質
SMG
刃数
2
刃先形状
ボール
コーティング
AlTiSiN
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
30
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切り込み深さ、機械剛性等使用状況により、回転速度、送り速度を調整下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性のないものをご使用下さい。
※乾式の場合には、切りくず詰まりが無いよう、エアーブローにて切りくずを除去してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする