JAPPY
LDR5Lランプ
LEDのため消費電力の削減に貢献
用途
E11/ダイクロイックハロゲン球形LEDランプとしてご使用いただけます。
幅(mm)
50
高さ(mm)
66.5
奥行(mm)
50
色温度(K)
2700(電球色)
光源寿命
40000時間
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
ビーム角(度)
アズワン品番
演色指数(Ra)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29084154
JBK50503E
5.4
15
64-9314-92
82
525
¥
5,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
29084170
JBK50504E
5.4
33
64-9314-93
82
550
¥
5,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
29084179
JBK50511E
5.6
15
64-9314-90
91
420
¥
5,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
29084188
JBK50512E
5.6
33
64-9314-91
91
445
¥
5,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください