af(旭風防)
Dr.モペットLサイズ
バイク用シートカバー
用途
シートカバー
材質
合成表皮
寸法(mm)
360×320×25
芯材
ラテックスフォーム
適合車種
ホンダ/CT110ハンターカブ(JD01)/CT125ハンターカブ(2BJ-JA55/8BJ-JA65)/クロスカブ110(EBJ-JA10)/クロスカブ50/110(2BH-AA06/2BJ-JA45/8BJ-JA60)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29095485
BD-L-B
ブラック
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
29095494
BD-L-RB
レッド/ブラック
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください