曜日別特売

ドラム調整ツール

ドラム調整ツール - KOTO
(2件のレビュー)

自動調整式のドラムブレーキシューの隙間幅を調整する専用工具です。
ブレーキシューやリターンスプリングを外さずに広げた状態を保持できるのでシリンダーASSYを丸ごと交換する際も大変便利です。

全長(mm)320質量(g)250適合車種軽自動車からハイエースクラスの1BOX車可動範囲(mm)40~170内容量1個
注意
※回転部は定期的に注油してください。
※ご使用前には必ず工具が破損していないことを確認ください。
※力の入れすぎは破損につながる可能性がございますので注意してください。
※本製品に関しましてナリタオートへのお問合せはご遠慮ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29100586KND-001
12,000
8,498
9,348(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29100586
2024-02-02
用途: ドラム調整、シリンダー交換
スリーポイント 自動車・二輪車・自転車関連業

使い勝手良いです。
他社製品より割高なので★4個です。

対象商品 : 29100586
2023-08-27
用途: 車検などリヤのドラムブレーキ整備
マイスター

この商品は、ナリタオートさんが考え出してユーチューブでナリタオートさんが販売していましたが、2023年4月から、KOTOでおなじみの江東産業株式会社さんから発売されるようになった商品ですね。これに似た工具をっ持っていますが、ラチエットハンドル等が必要なため、使い勝手が悪かったのですが、ナリタオートさんが考え出したこの工具は、工具を使わず手で回して使えるので非常に便利です。ブレーキ調整に便利だし、必要によっては、ブレーキライニングをバラさずホイールシリンダーが取り外せる為とても便利な工具です。ナリタオートさんが販売している時はHPでいつも売り切れで、そう簡単に手に入る工具ではなかったのでKOTOさんが作ってくれて、モノタロウさんが扱ってくれるので大変お求めやすくなりました。ドラムブレーキの調整に便利で、申し分のない工具です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする