曜日別特売

フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm)

フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm) - AUTONICS(オートニクス)フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm) - AUTONICS(オートニクス)フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm) - AUTONICS(オートニクス)フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm) - AUTONICS(オートニクス)フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm) - AUTONICS(オートニクス)フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm) - AUTONICS(オートニクス)フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm) - AUTONICS(オートニクス)フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm) - AUTONICS(オートニクス)

超小型サイズ
検出面とボディーの段差を最小化し、異物による誤作動を最小化
多方向から確認可能な動作表示灯
入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能
振動と衝撃に強い構造
Light ON/Dark ON動作モードの選択
高速応答周波数: 2kHz

保護構造IP50検出方式透過型接続方式配線引出型検出距離(mm)5電源電圧(V)DC5~24動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE、UL、UKCARoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(0.4MB) (0.4MB)
全20種類を絞り込む
形状
20種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
出力形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29467210BS3-K1MK タイプNPN
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
29467219BS3-K1M-PK タイプPNP
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
29467228BS3-L1ML タイプNPN
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
29467237BS3-L1M-PL タイプPNP
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
29467246BS3-F1MF タイプNPN
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
29467255BS3-F1M-PF タイプPNP
オープン
1,798
1,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
29467264BS3-R1MR タイプNPN
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
29467280BS3-R1M-PR タイプPNP
オープン
1,798
1,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
29467289BS3-U1MU タイプNPN
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
29467298BS3-U1M-PU タイプPNP
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
29467307BS3-K1RK タイプNPN
オープン
1,798
1,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
29467316BS3-K1R-PK タイプPNP
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
29467325BS3-L1RL タイプNPN
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
29467334BS3-L1R-PL タイプPNP
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
29467350BS3-F1RF タイプNPN
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
29467359BS3-F1R-PF タイプPNP
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
29467368BS3-R1RR タイプNPN
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
29467377BS3-R1R-PR タイプPNP
オープン
1,798
1,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
29467386BS3-U1RU タイプNPN
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
29467395BS3-U1R-PU タイプPNP
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする