曜日別特売

デジタル温湿度計 TT588

デジタル温湿度計 TT588 - タニタデジタル温湿度計 TT588 - タニタデジタル温湿度計 TT588 - タニタデジタル温湿度計 TT588 - タニタデジタル温湿度計 TT588 - タニタデジタル温湿度計 TT588 - タニタデジタル温湿度計 TT588 - タニタデジタル温湿度計 TT588 - タニタ
(4件のレビュー)

温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。

材質ABS、PMMA電源1.5V DC(単4形乾電池(R03)×1本)測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)測定項目温度・湿度本体質量(g)約100 (乾電池含む)精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、95を超えたとき「Hi 」)最小表示(%)1単位測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10設置方法マグネット、フック穴、壁掛け、卓上式電池寿命約1年温度表示方式デジタル表示周期約20秒に1回(温度・湿度)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×75×30測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0最小表示(℃)0.1単位内容量1台
取扱説明書:(0.38MB)
注意
※海外への転売は行わないでください。
※保証書は、日本国内においてのみ有効です。
※上記以外の注意点、仕様等につきましては、付属されている取扱説明書及び保証書に記載されています。取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29359577TT588IVアイボリー
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
29359586TT588BLブルーグレー
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
29359595TT588GYウォームグレー
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-03
用途: デシケーターの温湿度管理に使用。

以前から使用しており故障もなく追加購入しました。
全体のサイズはコンパクトながら、液晶モニターが大きく表示されており見やすい。

2025-08-29
用途: 作業部屋の温度・湿度管理
その他業種

マグネット式が取り付けが便利で表示も見易い。
時間表示も見易い。
コスパもいいと思う。

対象商品 : 29359586
2025-07-10
用途: 事務所内の温湿度管理

初めて「ブルーグレー」を購入しましたが、くすみカラーで可愛いです。別のカラーも購入してみようと思います。

対象商品 : 29359577
2024-07-25
用途: 各工場内の温度測定
学校法人常翔学園

全体的に問題はないが、温度が正確に測定できるまでの時間が1時間要することが難点といえる。また、最高・最低温度と湿度がわかるが、できればそれを記録した時刻もわかれば最高といえる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする