タニタ
コンディションセンサー TC420
熱中症になりやすい室内環境を知らせるアナログ温湿度計。
暑さ指数を温湿度計の針の交点でお知らせ。
暑さ指数が色分けされていることで目安が分かりやすい。
置き掛け両用(スタンド付き)。
付属品
取扱説明書(保証書付)、スタンド
材質
ABS、PS
色
アイボリー
最小表示
温度:0.1℃単位 湿度:5%単位
本体質量(g)
約 99(スタンド含まず)
測定精度
温度:0.0~40.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃ 湿度:35~75% ±5% それ以外 ±10%
温度測定範囲(℃)
10~40
機能
暑さ指数(4段階)
湿度測定範囲(%)
20~90
保証期間
1年
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約132×132×26(スタンド含まず)
内容量
1台
取扱説明書:
(0.36MB)
注意
※海外への転売は行わないでください。
※保証書は、日本国内においてのみ有効です。
※上記以外の注意点、仕様等につきましては、付属されている取扱説明書及び保証書に記載されています。取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29437749
TC420IV
オープン
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください