曜日別特売

コンディションセンサー TC421

コンディションセンサー TC421 - タニタコンディションセンサー TC421 - タニタコンディションセンサー TC421 - タニタコンディションセンサー TC421 - タニタコンディションセンサー TC421 - タニタコンディションセンサー TC421 - タニタコンディションセンサー TC421 - タニタコンディションセンサー TC421 - タニタ

熱中症・季節性インフルエンザになりやすい室内環境を知らせる温湿度計。
暑さ指数と乾燥指数で熱中症/季節性インフルエンザになりやすい室内環境をお知らせ。
大きな表示で見やすい、目覚ましアラーム付き。
シンプルでインテリアに馴染むデザイン。
設置場所を選ばない便利な3Way(フック・スタンド・マグネット)。

付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池単4×2本、マグネット付ホルダー材質ABS最小表示温度:0.1℃単位 湿度:1%単位本体質量(g)約 137(電池含む、マグネット付きホルダー含まず)精度時計:平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)表示時計:12時間・24時間切替可能、最高最低温湿度表示:〇測定精度温度:0.0~40.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃ 湿度:35~75% ±5% それ以外 ±10%温度測定範囲(℃)-5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo」、95を超えたとき「Hi」)保証期間1年電池寿命約1年(1日1回アラームを使用した場合)カレンダー日付・曜日アラーム約30秒 音量65dB以上本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 111× 91× 24(マグネット付きホルダー含まず)内容量1台
取扱説明書:(0.84MB)
注意
※海外への転売は行わないでください。
※保証書は、日本国内においてのみ有効です。
※上記以外の注意点、仕様等につきましては、付属されている取扱説明書及び保証書に記載されています。取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示項目
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29437758TC421IVアイボリー【暑さ指数】4段階
オープン
2,988
3,287(税込)
当日出荷
29437767TC421DGダークグレー【暑さ指数】4段階
オープン
2,988
3,287(税込)
当日出荷
29437776TC421GRスモーキーグリーン【暑さ指数】4段階、【乾燥指数】2段階
オープン
2,988
3,287(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする