曜日別特売

コンディションセンサー TC422

コンディションセンサー TC422 - タニタコンディションセンサー TC422 - タニタコンディションセンサー TC422 - タニタコンディションセンサー TC422 - タニタコンディションセンサー TC422 - タニタコンディションセンサー TC422 - タニタコンディションセンサー TC422 - タニタコンディションセンサー TC422 - タニタ

熱中症・季節性インフルエンザになりやすい室内環境を知らせる温湿度計。
暑さ指数と乾燥指数で熱中症/季節性インフルエンザになりやすい室内環境をお知らせ。
光と顔イラストでわかりやすい表示。
大きな表示で見やすい。
暑さ指数が危険の時にアラームでお知らせ。

付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池単3×2本材質ABS、PMMAアイボリー最小表示温度:0.1℃単位 湿度:1%単位本体質量(g)約 218(電池含む)精度時計:平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)表示時計:12時間測定精度温度:0.0~40.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃ 湿度:35~75% ±5% それ以外 ±10%温度測定範囲(℃)-5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo」、95を超えたとき「Hi」)表示項目【暑さ指数】LCD:4段階イラスト、12段階バー LED:4色点滅(オン/オフ切替可能)、【乾燥指数】LCD:2段階イラスト LED:2色点滅(オン/オフ切替可能)保証期間1年電池寿命約1年(1日5回暑さ指数「危険」アラームが鳴った場合)アラーム【暑さ指数】(暑さ指数が「危険」のときのみ)音量:大(80dB以上)、小(65dB~75dB)、オフ本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約127×116×48内容量1台
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※海外への転売は行わないでください。
※保証書は、日本国内においてのみ有効です。
※上記以外の注意点、仕様等につきましては、付属されている取扱説明書及び保証書に記載されています。取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29437785TC422IV
オープン
3,988
4,387(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする