長ネギみじんスライサー

長ネギみじんスライサー 曙産業 長ネギみじんスライサー 曙産業

長ネギをいきなりみじん切りにできるスライサーができました!まな板や包丁を出さずに、あっという間にみじん切り!

用途チャーハン、油淋鶏、餃子、麻婆豆腐などの中華料理はもちろん、冷奴や麺類の薬味にも大活躍です。 材質本体:AS樹脂、樹脂バネ:シリコーンゴム、切り刃:ステンレススチール 寸法(mm)41×14×238 質量(g)36 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29491509 CH-2094
2,000
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする