TKG
大理石製すり鉢 モルタル&ペストル
大理石製なので、洗浄後のスパイス、ハブの匂い移りや色移りを防ぎます。
必要なスパイスをその場で適量、手間なく挽けます。
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
深さ(mm)
サイズ(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29507049
-
すり鉢:Φ103×95、すり棒:Φ30×122
ホワイト
50
7
¥
5,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
29507058
-
すり鉢:Φ103×95、すり棒:Φ30×122
ブラック
50
7
¥
5,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
29507067
-
すり鉢:Φ110×64、すり棒:Φ32×126
ホワイト
43
9
¥
5,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
29507076
-
すり鉢:Φ110×64、すり棒:Φ32×126
ブラック
43
9
¥
5,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
29507085
-
すり鉢:Φ130×115、すり棒:Φ30×140
ホワイト
68
9.5
¥
7,600
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
29507094
-
すり鉢:Φ130×115、すり棒:Φ30×140
ブラック
68
9.5
¥
8,700
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください