曜日別特売

AGILEST DURO TLR

AGILEST DURO TLR - Panaracer(パナレーサー)AGILEST DURO TLR - Panaracer(パナレーサー)AGILEST DURO TLR - Panaracer(パナレーサー)AGILEST DURO TLR - Panaracer(パナレーサー)AGILEST DURO TLR - Panaracer(パナレーサー)AGILEST DURO TLR - Panaracer(パナレーサー)AGILEST DURO TLR - Panaracer(パナレーサー)AGILEST DURO TLR - Panaracer(パナレーサー)

オールロードタイヤのフラッグシップモデル
究極のバランス『Panaracer Ratio』を体現したモデル、「AGILEST TLR」をベースとして、さらに遠くへという要望を叶えるため、「AGILEST TLR」から耐貫通パンク性能を2倍強化し、さらにAGILEST DURO(CL)からは約20%のグリップ力の向上と、約15%の転がり抵抗の低減を実現した。ホイールトレンドに合わせたビード周りの設計を進めることで、装着性やマウント性、フックレスリムに対応するなど取扱いのしやすさも実現している。(※フックレスリムについては各ホイールメーカーの適合表などをご覧ください)
タイヤシーラントは「シールスマート」のご使用を推奨します。
タイヤ装着時の回転方向の指定はありません。

内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
推奨内圧(kPa)
ETRTO規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31130830F725TR-AGD-AX黒/スキンF700×25C240MAX 80025-622
8,000
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
31130839F725TR-AGD-B黒/黒F700×25C240MAX 80025-622
8,000
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
31130848F728TR-AGD-AX黒/スキンF700×28C270MAX 65028-622
8,000
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
31130857F728TR-AGD-B黒/黒F700×28C270MAX 65028-622
8,000
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
31130866F730TR-AGD-AX黒/スキンF700×30C290MAX60030-622
8,000
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
31130875F730TR-AGD-B黒/黒F700×30C290MAX60030-622
8,000
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
31130884F732TR-AGD-AX黒/スキンF700×32C330MAX55032-622
8,000
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
31130900F732TR-AGD-B黒/黒F700×32C330MAX55032-622
8,000
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする