ユカイな生きものロボットキット

ユカイな生きものロボットキット - ユカイ工学ユカイな生きものロボットキット - ユカイ工学ユカイな生きものロボットキット - ユカイ工学ユカイな生きものロボットキット - ユカイ工学ユカイな生きものロボットキット - ユカイ工学

きみだけの生きものロボットをつくる教材キット
モータやスイッチ、結束バンドなどを使って、自由な発想と創造力で自分だけのオリジナルロボットを作ることができます。
2020年から小学校で必修化されたプログラミング教育の開始にあわせ、ユカイ工学ではロボットに興味を持ってもらうキッカケの一つとして、工作的感覚で創造性豊かにロボットづくりや操作を楽しめるよう企画しました。
学校やプログラミング教室、キッズ向けワークショップといった、様々な教育現場での教材としても活用いただけます。

質量(g)181(発送質量)キット内容結束バンド 乳白(長5+短5)、結束バンド カラー(7色×各2)、モータ(2個)、電池ケース(1個)、単三電池(2本)、スイッチ(2個)、両面テープ(5枚)、目シール(2個)、コード(2本)、プラ段ボール(3枚)、安全について(1枚)電池使用:あり、付属:あり内容量1台
注意
※電池は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31126797YE-EDU001
4,300
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする