ココロキット

ココロキット - ユカイ工学ココロキット - ユカイ工学ココロキット - ユカイ工学ココロキット - ユカイ工学

きみのロボットにココロをプラス
「ココロキット」は小学生からロボットづくりができる「ユカイなぼうけんクラフトキット」、「ユカイな生きものロボットキット」の拡張キットです。
自分でつくったロボットをビジュアルプログラミングやテキストプログラミングで記述した自分のプログラムで動かすことができ、楽しくプログラミングが学べます。
シンプルな機能で手軽に操作できるため、特別な知識がなくても簡単にロボットを動かす体験ができます。

用途子どもでも簡単に自分のロボットをプログラミングで動かすことができる拡張パーツです。質量(g)22(電源を含まず)電源単3乾電池 2本 DC3.0V出力電流(A)連続 1.2/モータ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×20×82LED電源LED、フルカラーLED通信規格Bluetooth Low Energyポートモータポート:2ポート内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31126806YE-EDU002
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする