ユカイなぼうけんクラフトキット

ユカイなぼうけんクラフトキット - ユカイ工学ユカイなぼうけんクラフトキット - ユカイ工学ユカイなぼうけんクラフトキット - ユカイ工学ユカイなぼうけんクラフトキット - ユカイ工学

おうちをぼうけんするロボット教材キット
モータやスイッチ、ストローなどを使って、自由な発想と創造力で自分だけのオリジナルロボットを作ることができます。
2020年から小学校で必修化されたプログラミング教育の開始にあわせて、ユカイ工学ではロボットに興味を持ってもらうキッカケの一つとして、工作的感覚で創造性豊かにロボットづくりや操作を楽しめるよう企画しました。
本キットは学校やプログラミング教室、キッズ向けワークショップといった、様々な教育現場での教材としても活用いただけます。
オンラインワークショップでの活用事例もございます。

質量(g)190(発送質量)キット内容ストロー(15本)、輪ゴム(20本)、モータ(2個)、電池ケース(1個)、単三電池(2本)、スイッチ(2個)、両面テープ(5枚)、目シール(2個)、コード(2本)、テープ(1枚)、安全について(1枚)電池使用:あり、付属:あり内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31126815YE-EDU004-
4,3004,298
4,298
4,728(税込)
当日出荷
54828447YE-EDU004【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン3,590
1,790
アウトレット
1,969(税込)
当日出荷
返品不可
残り13点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする