曜日別特売

CAN GO MUG

CAN GO MUG - dsk.pigCAN GO MUG - dsk.pigCAN GO MUG - dsk.pigCAN GO MUG - dsk.pigCAN GO MUG - dsk.pigCAN GO MUG - dsk.pigCAN GO MUG - dsk.pigCAN GO MUG - dsk.pig
材質本体/ステンレス鋼、底面ラバー/シリコーンゴム寸法縦(mm)71寸法横(mm)71内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
質量(g)
保温効力(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31131627-グレー50016019357.6(1時間)
1,600
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
31131636-グリーン50016019357.6(1時間)
1,600
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
31131609-グレー35011514251(1時間)
1,500
取扱い終了
31131618-ベージュ35011514251(1時間)
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする