曜日別特売

ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳 オーバーヘッドタイプ 充電スタンド付き 単一指向性 【 iPhone Android スマホ Windows PC 等対応 】 ブラック

ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳 オーバーヘッドタイプ 充電スタンド付き 単一指向性  【 iPhone Android スマホ Windows PC 等対応 】 ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳 オーバーヘッドタイプ 充電スタンド付き 単一指向性  【 iPhone Android スマホ Windows PC 等対応 】 ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳 オーバーヘッドタイプ 充電スタンド付き 単一指向性  【 iPhone Android スマホ Windows PC 等対応 】 ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳 オーバーヘッドタイプ 充電スタンド付き 単一指向性  【 iPhone Android スマホ Windows PC 等対応 】 ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳 オーバーヘッドタイプ 充電スタンド付き 単一指向性  【 iPhone Android スマホ Windows PC 等対応 】 ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳 オーバーヘッドタイプ 充電スタンド付き 単一指向性  【 iPhone Android スマホ Windows PC 等対応 】 ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳 オーバーヘッドタイプ 充電スタンド付き 単一指向性  【 iPhone Android スマホ Windows PC 等対応 】 ブラック - エレコム
(1件のレビュー)

安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れるオーバーヘッドタイプのBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセットです。
オンライン会議中などに立ち上がったり、別のことをしながらでも通話可能なケーブルの無いワイヤレスタイプです。
周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセットです。
マイク部分は回転することができ、左右どちらの耳にも装着できます。
マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。
充電台付きで、ヘッドセットを置くだけで、簡単に充電でき、充電し忘れ防止にもなります。
肌触りの良いやわらかなクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。
ヘッドバンドはアジャスター付きで、頭に合わせて使いやすい長さに調節できます。
着信応答/終話やボリューム調整ができるボタン付きで、接続機器を触ることなく、ヘッドセット側で操作可能です。
マイクミュート機能付きで、ボタン操作で、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように切り替え可能です。
接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。
ボタン1つでiPhoneのSiriやAndroidスマートフォンの Google アシスタント を簡単に呼びだすことができます。
VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声もクリアに聞き取り可能です。
スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。
最大連続待受約205時間、連続通話約19時間、連続音楽再生約25時間の長時間駆動を実現します。
パソコンやスマートフォン画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。
接続機器側がバッテリー残量表示機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。
取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。
電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。
息や風切り音によるノイズを軽減するウインドスクリーンが付属しています。
運転中のご使用や車内にヘッドセットを放置するなどのご使用はおやめください。事故や発火の原因となります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

仕様【最大登録可能台数】8台、【マルチポイント(同時待ち受け)】対応付属品充電台、USB充電ケーブル(USBーA to USB MicroーB)、ウィンドスクリーン型式【マイク】エレクトレットコンデンサー型ブラック質量(g)約55(ヘッドセット)、約185(充電台)電源(V)DC5出力Bluetooth power class2対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×50×165(ヘッドセット)、約80×31×73(充電台)ヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック通信方式Bluetooth標準規格 version5.2保証期間1年間入力端子USB Micro-B(充電用)再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)約2連続再生時間最大約25指向性【マイク】単一指向性各種認証TELEC変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)装着方式片耳通信距離(m)最大約10※障害物なきこと動作温度範囲(℃)5~35周波数帯域(GHz)2.4帯イヤホン形状オーバーヘッド通話時間(時間)最大約19連続待受時間約205時間対応コーデック【A2DP】SBCマイクミュート音量調節ノイズキャンセリング対応プロファイル【Bluetooth】HFP/ HSP/ A2DP/ AVRCP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31177319LBT-HSOH14BK
10,650
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-17
用途: web会議
建設業・工事業

手軽でとてもいいです。
自分のデスクで使用します。
片方の耳が空いており、周囲の雰囲気や状況がわかるところがいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする