曜日別特売

真空断熱ケータイマグ

真空断熱ケータイマグ - THERMOS(サーモス)

収納できるキャリーループ付き
ワンタッチオープンで使いやすい!
ステンレス製魔法びん構造だから高い保温・保冷力
ジムでのトレーニングや部活動などに最適

材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / ループ・フタ・せん本体:ポリプロピレン / 飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム / せんパッキン:シリコーンゴムエコマーク認定認定口径(Φcm)4エコマーク認定番号10 146 009内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
本体質量(g)
寸法(cm)
保温効力(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31195406JOS-400 DGYダークグレー4002007.5×8.5×1764以上(6時間)
オープン
取扱い終了
31195415JOS-400 BEベージュ4002007.5×8.5×1764以上(6時間)
オープン
取扱い終了
31195424JOS-400 MBLミントブルー4002007.5×8.5×1764以上(6時間)
オープン
取扱い終了
31195440JOS-400 Yイエロー4002007.5×8.5×1764以上(6時間)
オープン
取扱い終了
31195449JOS-550 DGYダークグレー5502007.5×8.5×20.569以上(6時間)
オープン
取扱い終了
31195458JOS-550 BEベージュ5502007.5×8.5×20.569以上(6時間)
オープン
取扱い終了
31195467JOS-550 MBLミントブルー5502007.5×8.5×20.569以上(6時間)
オープン
取扱い終了
31195476JOS-550 Yイエロー5502007.5×8.5×20.569以上(6時間)
オープン
取扱い終了
31195485JOS-750 DGYダークグレー7503007.5×8.5×2672以上(6時間)
オープン
取扱い終了
31195494JOS-750 BEベージュ7503007.5×8.5×2672以上(6時間)
オープン
取扱い終了
31195510JOS-750 MBLミントブルー7503007.5×8.5×2672以上(6時間)
オープン
取扱い終了
31195519JOS-750 Yイエロー7503007.5×8.5×2672以上(6時間)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする