鋳物製薪ストーブ

鋳物製薪ストーブ - ホンマ製作所

小さく可愛いながらしっかり暖かい鋳物製薪ストーブ
趣味のお部屋などで気軽にお使いいただけるリーズナブルな一品

用途薪ストーブ、暖房器具として。鋳物/薪/ストーブ/冬/おしゃれ/趣き/飲食店/別荘/かわいい/小型仕様(煙突位置)上部付属品ストーブ温度計、中挿しアダプター材質鋳鉄長さ(mm)(最大:薪)400質量(kg)57径(Φmm)(煙突)106寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×300×485使用燃料乾燥薪燃焼方式輻射式熱出力(kw)(最大)約3.7暖房の目安10~15坪内容量1台
注意
※ストーブは煙突(別売)が必須です。煙突を付けないままストーブを燃やさないでください。
※木質燃料以外を燃やさないでください。木質燃料であっても、ヤニの多い樹種、合板、水分や塩分を多く含む薪は不適切です。これらは本体や煙突を傷める大きな原因になります。
※熱出力や暖房面積は参考値です。使用される薪の状態や個々の設置環境、使い方によりストーブの燃焼や暖まり具合は変化しますことをご了承ください。
※ストーブ炉内の部品(バッフル、側板、ロストル)やガスケットロープは消耗部品です。長期間使用により万が一破損した場合でも交換用部品をご用意しております。
※こちらの商品は、開梱後に脚やハンドル等お客様から取付けていただく部品がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31221979MS-605TX
オープン
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする