レール式クリアファイル

レール式クリアファイル - アーテック[学校教材・教育玩具]レール式クリアファイル - アーテック[学校教材・教育玩具]レール式クリアファイル - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

レールをスライドして書類をとめる
簡単コピー用紙20枚収納可能

セット内容10本レール、10枚ファイル材質PP寸法(mm)320×220×20タイプ10冊組収納枚数(枚)20内容量1個(10冊)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3122761593169
オープン
591
650(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-22
用途: 提出用の業務報告書

A4両面印刷20枚程度の業務報告書を提出する際に使用しています。10部作製のものも簡単にきれいに閉じることができて,報告書もきれいに見えるので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする