JTX
アルカリ乾電池 単2
国内メーカー製造による使用推奨期限5年のオリジナルアルカリ乾電池
仕様
業務用パック、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
トラスコ品番
197-2448
タイプ
単2形
電圧(V)
1.5
本数
10本
電池
アルカリ乾電池
内容量
1箱(10本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31276430
N122J-2P-5
¥
1,410
取扱い終了
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください