切り方がわかるカッティングボード
レシピの「○○切り」が一目でわかる
レシピに出てきた切り方がわからない‥を解決!スマホで調べなくても切り方見本を見ながら切れるので調理がスムーズ。
(表面)「短冊切り」「拍子木切り」など少し迷う11種類の切り方を記載
(裏面)表裏で色が違うので、両面の使い分けに便利
「野菜の切り方」写真付録がパッケージ帯に付属
本体は抗菌剤入り。フチは滑りにくいエラストマー
カットの目安になる目盛り付き(両面)
材質本体:ポリプロピレン、フチ:熱可塑性エラストマー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約213×303×6
耐熱温度(℃)本体:90、フチ:100
食器洗浄機○
内容量1個