SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体

SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 - SMC

3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能

切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)AC100リード線取出方法DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路ランプサージ保護回路付A・Bポート管接続口径1/8ねじの種類Rc配管方法直接配管形マニュアルプッシュターンロック式(ドライバ操作形)ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形ブラケットブラケットなし消費電力(W)0.1(節電回路付)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35509786SYJ7323-1DZD-015
19,360
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする