曜日別特売

大阪・港区 下町生まれの味 三晃とんかつソース

大阪・港区 下町生まれの味 三晃とんかつソース - 三晃ソース大阪・港区 下町生まれの味 三晃とんかつソース - 三晃ソース大阪・港区 下町生まれの味 三晃とんかつソース - 三晃ソース大阪・港区 下町生まれの味 三晃とんかつソース - 三晃ソース大阪・港区 下町生まれの味 三晃とんかつソース - 三晃ソース
(2件のレビュー)

大阪の食文化といえば粉もん文化。そこに切っても切れないのが地ソース。大阪市港区でソース一筋、七十二年。一子相伝、つづく味。
昔から変わらない製法・・・すべて手作業にて、ひとつひとつ思いを込めて手づくりにこだわっています。
~とんかつソースの特徴~
甘口で、色々なスパイスの香りの効いたフルーティーな味わい。リンゴ酢を使用しているため、まろやか味わいになり飽きのこない甘さは、甜菜糖を使用しているため。一度食べたら忘れなれないおいしさです。ぜひ一度ご賞味ください。
~ソースおやじのひとり言~
一つ、辛口のソースは甘くできひんけど、甘口ソースは辛くできる。(辛くしたけりゃ、からしか七味か黒コショウをいれればいい)
一つ、ソースは、ぶつ切りトマトにかけるべし。(スライストマトは邪道なり)
一つ、ソースはキャベツにかけるべし。(お好み焼きと勘違いするな!)
一つ、とんかつソースやけど、お好み焼きにかけるべし。(このとき躊躇なくたっぷりかけること!なくなれば、また買えばいい)
一つ、とんかつソースやけど、たこ焼きにかけるべし。(大阪人なら、家庭にタコ焼き器一台・三晃ソース一本は必ずあるはず)
一つ、その名の通り、とんかつにかけるべし。(まちがいない)
一つ、かけたいと思ったら、何にでもかけろ!(かければ全てが旨くなる、自分を信じろ!)

用途
<生野菜にかける編>ぶつ切りトマト 、キャベツetc
<かける編>とんかつ 、お好み焼き 、焼きそば 、焼うどん 、たこ焼き 、イカ焼き
<かくし味・ソース編>カレー 、牛肉煮込み 、ミートソース 、ドライカレー 、ハンバーグソース 、デミグラスソースetc 色んな料理に合うので、試してみてください。
品名濃厚ソース保存方法直射日光を避け、冷暗所にて保存してください原材料野菜(トマト(スペイン製)、タマネギ、ニンニク、ニンジン、シイタケ)、リンゴ酢、醸造酢、コーンスターチ、食塩、アミノ酸液、香辛料/増粘剤(加工澱粉)、甘味料(ステビア、甘草、サッカリンNa)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、保存料(パラオキシ安息香酸) (一部にりんご・大豆を含む)RoHS指令(10物質対応)対応栄養成分(100g当たり)エネルギー74kcal、たんぱく質0.8g、脂質0.1g、炭水化物17.6g、食塩相当量3.9g
注意
※開栓後は冷蔵庫に保存し、なるべく早めにご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容器
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41661465Sanko Sause since1950 500ml1本(500mL)ペットボトル
オープン
529
571(税込)
6日以内出荷
返品不可
41661474Sanko Sause since1950 900ml1本(900mL)びん
オープン
749
809(税込)
9日以内出荷
返品不可
41661490Sanko Sause since1950 1000ml1本(1000mL)ペットボトル
オープン
839
906(税込)
7日以内出荷
返品不可
41661499Sanko Sause since1950 1800ml1本(1800mL)ペットボトル
オープン
1,298
1,402(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-12
用途: トンカツやお好み焼きに
その他業種

ちょうど良い塩味と甘さでなかなかないソース
トンカツが最高

対象商品 : 41661490
2025-05-13
用途: トンカツ お好み焼き たこ焼き
その他業種

塩辛すぎず甘すぎずで これがないと不安になるほど家族全員のお気に入りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする