スドージャム
いちごジャム Strawberry Jam
「おいしさを、もっと気軽に、もっと身近に」そんな思いから生まれたスドージャム。 ”おいしい笑顔”が集まる食卓を、ジャムのカラフルな色のように明るく豊かに彩ります。
名称
いちごジャム
保存方法
直射日光を避け常温で保存
原材料
糖類(水あめ(国内製造)、砂糖)、いちご/酸味料、ゲル化剤(ペクチン)、香料
栄養成分
(1食21gあたり*推定値)エネルギー:51kcal、たんぱく質:0.1g、脂質:0g、炭水化物:12.6g、食塩相当量:0.004g
内容量
1個(830g)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※賞味期限は開栓前表示ですので、開栓後は冷蔵庫(10℃以下)に保存し、なるべく早くお召し上がり下さい。
※同じ生産工程で「乳成分」を含んだ製品を扱っています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41662384
830g
オープン
¥
1,298
¥
1,402
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください