SMC
SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
ボディオプション
パイロット弁個別排気形
配管方法
ベース配管形
ねじの種類
Rc
電源電圧(V)
AC220
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路なし
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10~50
配管口径
サブプレートなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43275254
SYJ5140-4D
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください