SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ペアホース
追炊付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。ネジ付きのホースの為、作業効率がアップします。ホース2本とパッキンが4枚が付属しています。
用途
追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用として
最高使用圧力(MPa)
0.3
最高使用温度(℃)
80
取付ねじ径(inch)
G1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
曲げR
最小:120
内容量
1本
注意
※取付け後、水漏れの有無をお確かめ下さい
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43280678
T42B-13X1000
1
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
43280687
T42B-13X1500
1.5
¥
8,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
返品不可
43280696
T42B-13X2000
2
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43280705
T42B-13X3000
3
¥
11,100
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
翌日出荷
返品不可
43280714
T42B-13X5000
5
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください