曜日別特売

屋内ドームNWカメラ(バリフォーカル)

屋内ドームNWカメラ(バリフォーカル) - i-PRO屋内ドームNWカメラ(バリフォーカル) - i-PRO

高品質を維持しつつ、必要最低限の機能に絞り込み使いやすさにこだわったエントリーモデルです。
バリフォーカルレンズ搭載
低ビットレート高画質ストリームを実現
コンパクトでスリムなデザイン、さまざまな場所に設置可能
認証局が承認したデバイス証明書をカメラ標準搭載
カメラを箱から取り出さずに設定ができる「かんたんキッティング梱包」を採用

形状ドーム質量(g)約350使用温度範囲(℃)-10~50(電源投入時:0~50)電源PoE(IEEE802.3af準拠)対応OSMicrosoft Windows 11/10 (日本語版)使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)使用場所屋内対応対応ブラウザMicrosoft Edge(Chromium版以降)、Firefox、Google Chrome(TM)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
径(Φmm)
消費電力(W)
最大径×高さH(Φmm×mm)
画素数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
43345419WV-U2142LA本体 : ABS樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー : アクリル樹脂 クリアドーム:40PoE DC48V:135mA/約6.5(クラス0機器)129×1014MP
オープン
62,980
69,278(税込)
欠品中
返品不可
2026
1129日まで
出荷予定:2026年4月中旬
43345410WV-U2132LA本体 : アルミダイカスト/樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー : PC樹脂 クリアドーム:30.5PoE DC48V:120mA/約5.8(クラス2機器)109×622MP
オープン
41,980
46,178(税込)
当日出荷
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする