フルHD屋外NWカメラ PTZ(21倍)
従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズの光学21倍ズームのPTZネットワークカメラです。
最新センサーを搭載したコンパクトサイズモデル
高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減
防水LAN延長ケーブルを取り付けているので、ドームカバーを開けずにそのまま設置でき、現場の簡単設置をサポート
多彩な取付金具のラインアップ追加や、PoEインジェクタのオプション化により、柔軟な設置が可能
米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
- 材質/仕上
- 本体:アルミダイカスト 黒/PC樹脂 i-PROホワイト、ドームカバー:PC樹脂 クリア
- 質量(kg)
- 約1.7
- 径(Φmm)
- ドーム:SR 63.5
- 使用温度範囲(℃)
- -30~+55
- 消費電力(W)
- [TILT回転速度350°/s]DC12V:1.3A/約15.6、PoE DC48V:270mA/約12.95(クラス0機器)、[TILT回転速度500°/s]PoE+DC54V:340mA/約18.4(クラス4機器)
- 電源
- DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)、PoE+(IEEE802.3at 準拠)
- 対応OS
- Microsoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版)
- 有効画素数
- 約210万画素
- 角度調整範囲
- 水平(PAN)角:360°旋回、垂直(TILT)角:-15°~+195°、傾き(YAW)角:±0°
- 使用湿度範囲
- 10%~100%(結露しないこと)
- ズーム
- 光学ズーム:21倍(電動ズーム/電動フォーカス)、EX光学ズーム:最大31倍(21~31倍:画像解像度1280×720時)
- 解像度
- H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA
- 焦点距離(mm)
- 4.0~84.6
- 最大径×高さH(Φmm×mm)
- 165×153
- 保存温度範囲(℃)
- -30~+60
- 耐衝撃性
- IK10(IEC 62262)
- 撮像素子
- 約1/2.8型 CMOSセンサー
- フォーカス
- 1.5m~∞
- 外部端子
- ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子
- 保存湿度(%)
- 10~95(結露しないこと)
- 絞り
- F1.6~close
- セキュリティ
- ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、FIPS 140-2 level3
- 対応メモリーカード
- microSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB
- 使用場所
- 屋外対応
- ネットワークタイプ
- 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター
- 耐風速(m/s)
- 40以下
- 最大接続台数
- 14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による
- 防水性
- IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠
- 画角
- 【16:9モード】水平:3.7°(TELE)~77°(WIDE)、垂直:2.2°(TELE)~44°(WIDE)、【4:3モード】水平:2.9°(TELE)~58°(WIDE)、垂直:2.2°(TELE)~44°(WIDE)
- 走査方式
- プログレッシブ
- 対応ブラウザ
- Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)
- 最大口径比
- 1:1.6(WIDE)~1:4.5(TELE)
- 音声圧縮方式
- G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps
- 配信量制御
- 制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps
- 対応プロトコル
- IPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、NTCIP
- マルチスクリーン
- 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)
- 携帯端末対応
- iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末
- オーディオ入力
- [端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-38dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV
- オーディオ出力
- Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV
- 画像圧縮方式
- H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。防犯用カメラ の新着商品
カテゴリ






















