関西マリーン
救命浮環用ロープ(ケース収納型)
水難者救助の際に救命浮環(浮き輪)に取りつけて使用するロープです。
樹脂製のケースに入っているため、保管や扱いにすぐれています。
色
ロープ:オレンジ
品番
LBU/R(C)
ロープ径(Φmm)
6
ロープ長さ(m)
30
切断荷重(kg)
ロープ:250
材質(ロープ)
ポリプロピレン製(水に浮く)
内容量
1個
注意
※荷重を越える状況でのご使用はおやめください。
※直射日光の当たる場所、高熱になる場所での保管はケース素材の劣化、ロープ褪色の原因となります。
※本品には救命浮環は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43664515
-
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください