ステンレスマグボトル スクリュー

ステンレスマグボトル スクリュー - アイリスオーヤマステンレスマグボトル スクリュー - アイリスオーヤマステンレスマグボトル スクリュー - アイリスオーヤマステンレスマグボトル スクリュー - アイリスオーヤマステンレスマグボトル スクリュー - アイリスオーヤマステンレスマグボトル スクリュー - アイリスオーヤマステンレスマグボトル スクリュー - アイリスオーヤマステンレスマグボトル スクリュー - アイリスオーヤマ

シンプルな見た目で扱いやすいスクリュータイプのマグボトルです。
飲み口は唇にぴったりフィットし、なめらかな口当たりです。
パーツは本体・ふた・パッキンのみで、分解して洗えます。
お手入れが簡単で、衛生的に使えます。
取り外し、取り付けも簡単です。
ふたの厚みを薄くし、すっきりとしたデザインです。
マットな質感で落ち着いたカラーです。
保温・保冷両用です。

材質本体:ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
保冷効果
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43739300SM-S350ペールホワイト1760.3566×15666℃以上(6時間)/7℃以下(6時間)
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
43739309SM-S350ペールグリーン1760.3566×15666℃以上(6時間)/7℃以下(6時間)
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
43739318SM-S350モカ1760.3566×15666℃以上(6時間)/7℃以下(6時間)
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
43739327SM-S500ペールホワイト2180.566×20771℃以上(6時間)/7℃以下(6時間)
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
43739336SM-S500ペールグリーン2180.566×20771℃以上(6時間)/7℃以下(6時間)
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
43739345SM-S500モカ2180.566×20771℃以上(6時間)/7℃以下(6時間)
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする