穀粒判別器
40%(籾・小麦)まで測定可能、一粒毎の水分の平均を表示して手動水分計より正確に測定。
- 付属品
- AC電源ケーブル/プリンター用紙2巻/クリーンクロス/掃除用刷毛/PCソフト(CD)
- 仕様
- (測定)最大1300粒/1回
- 質量(kg)
- 11
- 電源
- AC100V
- 測定方式
- 光源:LEDランプ/センサー:デュアルラインカラーカメラ/走査方式 :光学系固定式試料落下読取方式
- 表示方式
- カラータッチパネル4.3インチ
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 281×356×545
- 測定時間
- 約5秒/1回(測定ボタンを押してから測定結果が表示されるまでの時間)
- 周囲温度
- 0~40
- 保存温度(℃)
- -20~50/相対湿度85%以下(結露なき事)
- 機能
- 測定データ保存可能(最大10000測定データ)
- 測定対象
- ES-5:うるち玄米/ES-5(精米):うるち玄米、うるち精米/オプション:うるち精米、酒米玄米、もち玄米【大分類 】整粒、胴割粒、その他【中分類 】整粒、未熟粒、胴割粒、砕粒、被害粒、死米、着色粒【小分類 】活青粒、他整粒、乳白粒、青未熟、基部、腹白、やせ、ねじれ、粒揃い、薄茶、その他未熟、発芽粒、横一条、横二条、奇形粒、茶米、砕粒、斑点粒、青死米、白死米、全面着、部分着、赤米【検査分類 】着色粒、死米、胴割粒、砕米、白未熟粒
- 表示内容
- 混入率:各判定区分の混入率並びに粒数など/その他:操作メッセージ、エラーメッセージなど
- 内容量
- 1台(11kg)
関連資料:(5.82MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。農業機械 の新着商品
カテゴリ





















![ポンピングウォッシュ8L REX(レックス)[自動車用品] ポンピングウォッシュ8L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06089671-261015-02.jpg)

