曜日別特売

LEDセンサー付きライト

LEDセンサー付きライト - ELPALEDセンサー付きライト - ELPALEDセンサー付きライト - ELPALEDセンサー付きライト - ELPALEDセンサー付きライト - ELPA

センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザインです。
センサーモードと常時点灯の切替ができます。
用途に合わせて白色/電球色の切替ができます。
取付ネジ、マグネット、吊下げフックで取り付け可能です。
暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。

付属品取付ネジ1本、両面テープ1枚、取付プレート1枚質量(g)約108(電池除く)電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)90外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×170×45(最大値)電池寿命センサーモード 約8ヶ月(1日10回点灯時)、常時点灯モード 約11時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります)点灯保持時間約15秒 (暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します)※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます点灯開始照度(Lux)約5以下光色白色/電球色電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44205028PM-LF007PIR(W)
オープン
3,038
3,342(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする