STANDARDチューブ

STANDARDチューブ Vittoria
(1件のレビュー)

日常使用のための汎用ブチルチューブ
耐パンク性に優れた空気保持性
肉厚 0.9mm
日常的に使用する汎用ブチルインナーチューブ。
スタンダードインナーチューブは、肉厚0.9mmの高品質な合成ゴムで作られています。
スタンダードチューブは、あらゆる場面で優れた耐パンク性と確かな気密性を発揮します。

お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44103038 - 1セット 26×1.25-1.5 仏式(48mm)
850
 
 
取扱い終了
44103047 - 1セット 26×1.5-2.0 米式(48mm)
850
 
 
取扱い終了
44103056 - 1本 26×1.5-2.0 仏式(48mm)
850
 
 
取扱い終了
44103065 - 1本 26×1.95-2.5 米式(48mm)
900
 
 
取扱い終了
44103074 - 1本 26×1.95-2.5 仏式(48mm)
900
 
 
取扱い終了
44103090 - 1本 27.5×1.5-2.0 米式(48mm)
900
 
 
取扱い終了
44103099 - 1本 27.5×1.5-2.0 仏式(48mm)
900
 
 
取扱い終了
44103108 - 1本 27.5×1.95-2.5 米式(48mm)
950
 
 
取扱い終了
44103117 - 1本 27.5×1.95-2.5 仏式(48mm)
950
 
 
取扱い終了
44103126 - 1本 27.5×2.5-3.0 米式(48mm)
1,250
 
 
取扱い終了
44103135 - 1本 27.5×2.5-3.0 仏式(48mm)
1,250
 
 
取扱い終了
44103144 - 1本 29×1.5-2.0 米式(48mm)
950
 
 
取扱い終了
44103160 - 1本 29×1.5-2.0 仏式(48mm)
950
 
 
取扱い終了
44103169 - 1本 29×1.95-2.5 米式(48mm)
950
 
 
取扱い終了
44103178 - 1本 29×1.95-2.5 仏式(48mm)
1,250
 
 
取扱い終了
44103187 - 1本 29×2.5-3.0 米式(48mm)
1,250
 
 
取扱い終了
44103196 - 1本 29×2.5-3.0 仏式(48mm)
1,250
 
 
取扱い終了
44103205 - 1本 700×20-28C 仏式(48mm)
727
 
 
取扱い終了
44103214 - 1本 700×20-28C 仏式(60mm)
900
 
 
取扱い終了
44103230 - 1本 700×20-28C 仏式(80mm)
1,090
 
 
取扱い終了
44103239 - 1本 700×28-42C 仏式(48mm)
900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
44103205
2024-01-15
用途:
定期交換

通勤用クロスバイクのパンク対策の為、定期交換で使用しました。
残念ながら、年末年始を挟み3週間 走行370㎞程でパンクしました。
何かを踏んでのパンクは仕方ないのですが、今回はエアー金具付け根あたりが
裂けるように破れてました。

元々、チューブは当たり外れが多いのでしょうがないですね。
出先でなかったことが幸いでした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする