絞り込み
ブランド
- Vittoria
- モノタロウ(40)
- AVEDIO(エヴァディオ)(146)
- CAPTAIN STAG(225)
- CATEYE(キャットアイ)(178)
- DIA-COMPE(170)
- FSA(147)
- Hutchinson(135)
- IRC(122)
- MARWI(338)
- Panaracer(パナレーサー)(324)
- Panasonic(パナソニック)(103)
- RIDEA(239)
- SHIMANO(シマノ)(4,509)
- SHINKO(シンコータイヤ)(138)
- TANGE SEIKI(106)
- アサヒサイクル(322)
- サギサカ(SAGISAKA)(269)
- 敷島(145)
- 星工業(507)
- 昭和インダストリーズ(128)
- ブランドをもっと見る

UNIVERSAL TUBELESS TIRE SEALANT
Vittoria¥1,698~税込¥1,868~1個(150mL)ほか8日以内出荷Vittoria のユニバーサルチューブレスタイヤシーラントは、どのようなタイプのバイクに乗るライダーのニーズにも応えるべく、斬新なアプローチをとっています。その秘密は、小さなパンクも素早く効果的に発見してシールするのに十分な薄さの液体ベースにある。この液剤の中にはプレートレットが含まれており、このプレートレットが詰まって大きなパンクをシールすることで、どのようなタイプのバイクでも、さまざまなサイズのパンクからライダーを保護することができます。テストでは、ヴィットリアの新しいユニバーサルチューブレスタイヤシーラントは、最大7mmのパンクを瞬時にシールし、1200kmまで優れた空気保持力を発揮しました。このシーラントはアンモニアを含まないため、タイヤにダメージを与えることがなく、Vittoria Air-Liner などのタイヤインサートとの併用にも適しています。用途グラベルバイク、ロードバイク、MTBタイヤ用
Rubino V TUBED(チューブド)モデル
Vittoria¥5,898税込¥6,4881本8日以内出荷Vittoria のミドルレンジで、頼れる日常使いのパフォーマンスタイヤがフルモデルチェンジ。Rubino は長年、週末のライドから長距離のツーリングまで、オールラウンドタイヤの代名詞でした。この最新版の第5世代 Rubino は、チューブレスレディとチューブタイプの2種類が用意され、ライダーへの快適性を高め、環境への影響を軽減しています。用途TUBEDモデルのみ対応色ブラックサイズ700×28Cケーシング100TPI
Rubino V TUBED(チューブド)モデル
Vittoria¥5,898税込¥6,4881本8日以内出荷Vittoria のミドルレンジで、頼れる日常使いのパフォーマンスタイヤがフルモデルチェンジ。Rubino は長年、週末のライドから長距離のツーリングまで、オールラウンドタイヤの代名詞でした。この最新版の第5世代 Rubino は、チューブレスレディとチューブタイプの2種類が用意され、ライダーへの快適性を高め、環境への影響を軽減しています。用途TUBEDモデルのみ対応ケーシング100TPI
TERRENO T50 MIXED
Vittoria¥8,998税込¥9,8981本8日以内出荷Terreno T50は、Terreno DryとMezcalの中間に位置し、新しい方向性を持つサイピングテクスチャを採用した多用途なトレッドデザインが特徴です。幅広い路面に対応でき、コーナリング時のコントロール性と安心感を高めるラグパターンを備えています。耐久性に優れたエンデュランスケーシングは高い適応力と強度を実現し、強化ナイロン製サイドウォールプロテクションによりパンク耐性と安定性が向上しています。用途TUBE/TLR対応色ブラック/ブラウンサイズ700×40C質量(g)500ケーシング100TPI
TERRENO T50 MIXED
Vittoria¥8,998税込¥9,8981本8日以内出荷Terreno T50は、Terreno DryとMezcalの中間に位置し、新しい方向性を持つサイピングテクスチャを採用した多用途なトレッドデザインが特徴です。幅広い路面に対応でき、コーナリング時のコントロール性と安心感を高めるラグパターンを備えています。耐久性に優れたエンデュランスケーシングは高い適応力と強度を実現し、強化ナイロン製サイドウォールプロテクションによりパンク耐性と安定性が向上しています。用途TUBE/TLR対応ケーシング100TPI
TERRENO T30 FINELOOSE
Vittoria¥8,998税込¥9,8981本8日以内出荷Terreno T30は、スピード重視のグラベルライドを求めるライダーに向けて開発されたモデル。細かく締まった砂利道での高速走行に優れる一方で、テクニカルな路面でも信頼できる操作性と汎用性を発揮します。用途TUBE/TLR対応ケーシング100TPI
TERRENO T30 FINELOOSE
Vittoria¥8,998税込¥9,8981本8日以内出荷Terreno T30は、スピード重視のグラベルライドを求めるライダーに向けて開発されたモデル。細かく締まった砂利道での高速走行に優れる一方で、テクニカルな路面でも信頼できる操作性と汎用性を発揮します。用途TUBE/TLR対応ケーシング100TPI
TERRENO T10 HARDPACK
Vittoria¥8,498税込¥9,3481本7日以内出荷Terreno T10は、舗装路や締まったグラベルをメインに走るライダーのための一品。時折現れる荒れた路面にも対応できる安心感を備え、効率性と信頼性を両立します。イベントのミックスセクションや高速ロングライドでも、T10はその性能を遺憾なく発揮します。用途TUBE/TLR対応ケーシングTPI:100
RIDEARMOR
Vittoria¥7,998税込¥8,7981本7日以内出荷RIDEARMOR は、最も過酷な路面コンディションに対応する、最もタフなロードタイヤ。あらゆるアスファルトと気象条件において、快適性とグリップに重点を置きながら、信頼できる耐久性と長い摩耗寿命を実現。通勤・通学やハードなトレーニングを行うサイクリストが自転車用タイヤに求める信頼性と耐久性を提供するために設計された、ロードタイヤ・シリーズに新たに加わった製品です。用途TUBE/TLR対応色ブラックケーシング【TPI】ナイロン100
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自転車部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら