曜日別特売

デジタル温湿度計

デジタル温湿度計 - カスタムデジタル温湿度計 - カスタムデジタル温湿度計 - カスタム

一目でわかる「快適目安」表示機能付き
内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。
大きな画面で時刻と温度、湿度を一度に確認できます。スヌーズ機能付き目覚まし機能つき。
壁掛け、スタンド、の2通りで設置できます。

用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理付属品単4形乾電池×2本、取扱説明書質量(g)約110(電池含む)電源単4形乾電池×2本センサータイプ温度:サーミスタ/湿度:セラミック抵抗式測定精度温度:±1.0℃(0.0~+50.0℃)、±1.5℃(-10.0~-0.1℃)/湿度:±5%RH(+25℃、30~80%RH)、±12%RH(それ以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×128×24分解能(℃)0.1サンプリング1回/約30秒使用温湿度範囲-10~50℃/10~95%RH以下(結露のないこと)測定温度範囲(℃)-10.0~+50.0時計機能12/24時間表示RoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)10~95分解能(%RH)1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44116320CTH-233
2,800
2,598
2,858(税込)
当日出荷
44116329CTH-233(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)
オープン
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする