クレトム
ウェット&ドライ
水気もホコリもスッキリ綺麗に掃除出来る乾湿両用カークリーナー。延長ホースで届きにくい所も掃除出来ます。収納袋付き。
用途
車の掃除機
幅(mm)
350
色
ブルー
高さ(mm)
95
奥行(mm)
140
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
12V車専用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44200810
CG-2
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください