クレトム
ダブルモーターサイクロン
モーター内臓パワーブラシとサイクロン方式のWパワー吸引。収納袋付。
用途
車の掃除機
幅(mm)
370
色
レッド
高さ(mm)
120
奥行(mm)
120
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
12V車専用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44200819
CG-3
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください