クレトム
プロスペックサイクロン
微細な塵やホコリもしっかり吸取る超強力吸引力。3種類の付属アタッチメントとロングに使えるノズルで車内の隅々までお掃除出来ます。水洗い出来る高性能フィルター付。
用途
車の掃除機
幅(mm)
340
色
マットブラック
高さ(mm)
103
奥行(mm)
130
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
12V車専用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44200828
CG-4
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください